• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels 400x4,3x22,23 mm straight A24Q PREMIUM rails

Réf.: 671090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 671090
EAN / GTIN 9003176710903
Réf. fabricant 671090

Description

Description:

Les critères d'application difficiles tels que l'humidité, le froid ou les variations de température extrêmes n'ont aucune prise sur ce disque à tronçonner PREMIUM. Il garantit des surfaces de coupe propres et nettes, même dans des situations extrêmes, sans nécessiter de retouches chronophages. Outre les tronçonneuses manuelles à moteur à essence ou électrique, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires performantes.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE POUR TRONCONNAGE PORT.
  • Spécification : A24Q-BFPRAIL /100
  • Dimension (D x T x H): 400 x 4,3 x 22,23 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 4.3 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Aptitude des matériaux: Rails
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Le produit offre des temps de coupe record pour des efforts réduits : même en présence d'humidité, de froid et de variations de température
  • Les surfaces de coupe les plus propres et nettes limitent les retouches et réduisent les temps de travail
  • Durée de vie et stabilité optimales
  • Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Utilisation:

  • Pour le tronçonnage de rails
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence