Pince coupante électronique L.120mm tête polie

Réf.: 67106000
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
    Référence article 67106000
    EAN / GTIN 4018754333226
    Réf. fabricant 67106000
    Article hors catalogue L60010 7820

    Description

    Description:

    • Avec poignées à 2 composants
    • Les manches à poignée étendue augmentent la protection antidérapante
    • Le rangement ergonomique du pouce améliore la manipulation de la pince
    • DIN ISO 9654
    • Pour les travaux exigeants en électronique/mécanique de précision
    • Arête de coupe longue, coudée à 20°
    • Longue durée, sans jeu, à travers le joint
    • Avec double ressort à lame pour des mouvements doux
    • Coupe durcie par induction jusqu'à environ 62 HRC

    Caractéristique(s):

    • Longueur des mâchoires: 6 mm
    • Hauteur de la tête mm (d): 8 mm
    • Largeur de la tête mm (a): 12 mm
    • Largeur de coupe mm (c): 18 mm
    • Fil mi-dur (2): 0,3 mm
    • Fil doux (1): 0,6 mm
    • Tête: poliert
    • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
    • Hauteur mm (h): 18 mm
    • Longueur mm (L): 120 mm
    • Poids: 78 g
    • Largeur mm (b): 90 mm