Griffes d'extraction, pour enlever les agrafes des garnitures à l'intérieur des véhicules sans les endommager

Réf.: 671.6-110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Demonte pneu 300mm

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 671.6-110
    EAN / GTIN 7610733041336
    Réf. fabricant PB 671.6-110
    Article hors catalogue L60060 1412

    Description

    Description:

    • Griffe d’extraction, manche Classic
    • élimination facile des agrafes de garnitures intérieures et de portes et des baguettes décoratives
    • destiné au secteur automobile, pour les professionnels et les bricoleurs
    • pointe arrondie en U, pour extraire rapidement les pièces en matière plastique sans les abîmer
    • manche fin à gaine, peu encombrant et pour tous types d’utilisations
    • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

    Caractéristique(s):

    • Diamètre: 6 mm
    • Longueur de la lame: 110 mm
    • Longueur totale: 215 mm