E16R SDZNL-07 Back Turning Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Réf.: 6709256
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6709256
    EAN / GTIN 7291075349276
    Réf. fabricant 6709256
    Article hors catalogue L23990 333

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 213 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 12.5 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 070302L-F2M
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 22 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 213 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -11 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -9 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 15 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes