A16Q SDZNL-07 Back Turning Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Réf.: 6709250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6709250
EAN / GTIN 7291075349214
Réf. fabricant 6709250
Article hors catalogue L23990 327

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 193 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 193 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -10 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -12.5 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 43 mm
  • Hauteur attachement (H) 15 mm

Produits adaptés

Plaquettes