Description:
Pour câbles de 0,8 à 6,0 mm2
Acier trempé spécial GEDORE chromé
Pour les fils de 0,8 à 6,0 mm².
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool
Caractéristique(s):
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 43,5 mm
- Types d'articulation: articulation insérée
- Longueur totale [mm]: 160 mm
- Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
- Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 8,5 mm
- Section de câble [mm²]: 0,8-6,0
- Surface: chromé
- 1000 V isolé: oui
- Version anti-étincelles: non
- Ressort d'ouverture disponible: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui