Mini pince coupante latérale électronique L.115mm tête polie

Réf.: 67086000
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
Référence article 67086000
EAN / GTIN 4018754333202
Réf. fabricant 67086000
Article hors catalogue L60010 7829

Description

Description:

  • Avec poignées à 2 composants
  • Les manches à poignée étendue augmentent la protection antidérapante
  • Le rangement ergonomique du pouce améliore la manipulation de la pince
  • DIN ISO 9654
  • Pour les travaux exigeants en électronique/mécanique de précision
  • Petit modèle
  • Longue durée, sans jeu, à travers le joint
  • Avec double ressort à lame pour des mouvements doux
  • Coupe durcie par induction jusqu'à environ 62 HRC

Caractéristique(s):

  • Hauteur de la tête mm (d): 7 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 9 mm
  • Longueur des mâchoires: 9 mm
  • Fil piano (4): 0,4 mm
  • Fil dur (3): 0,6 mm
  • Fil mi-dur (2): 0,8 mm
  • Fil doux (1): 1,0 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
  • Hauteur mm (h): 18 mm
  • Longueur mm (L): 115 mm
  • Poids: 62 g
  • Largeur mm (b): 100 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop