• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante latérale électronique L.115mm tête polie

Réf.: 67076000
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
Référence article 67076000
EAN / GTIN 4018754333196
Réf. fabricant 67076000
Article hors catalogue L60010 7850

Description

Description:

  • Pour les travaux exigeants en électronique/mécanique de précision
  • Forme de tête mince pour une utilisation dans les espaces de travail confinés
  • Performances de coupe considérables : Ø 0,6 mm pour le fil dur et Ø 1,5 mm pour le fil souple
  • Longue durée, sans jeu, à travers le joint
  • Avec double ressort à lame pour des mouvements doux
  • à poignée bimatière.
  • Les manches à poignée étendue augmentent la protection antidérapante
  • Le rangement ergonomique du pouce améliore la manipulation de la pince
  • Coupe durcie par induction jusqu'à environ 62 HRC
  • DIN ISO 9654

Caractéristique(s):

  • Fil mi-dur (2): 1 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 8 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 12 mm
  • Longueur des mâchoires: 13 mm
  • Fil piano (4): 0,6 mm
  • Fil dur (3): 0,8 mm
  • Fil doux (1): 1,5 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
  • Hauteur mm (h): 18 mm
  • Longueur mm (L): 115 mm
  • Poids: 72 g
  • Largeur mm (b): 80 mm