Pince pour anneaux de retenue externes

Réf.: 6707150
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 6707150
Copier
EAN / GTIN 4010886670712
Copier
Réf. fabricant 6707150
Copier
Article hors catalogue L60160 1279
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Livrée avec quatre différentes pointes
Pour les circlips extérieurs dont l‘écartement des trous de saisie n‘est pas normalisé. En utilisant un réglage des pointes à la largeur adéquate, le circlips sera solidement saisi, avant que la pince ne soit actionnée. De cette façon, on évite un mouvement à vide inutile de la pince et le circlips peut être ouvert en grand. Le déplacement en parallèle des pointes et leur guide dans le sens de l'effort permettent un écartement en sécurité de circlips.
DBGM (Modèle Déposé en Allemagne)
Le guidage parallèle spécial des pointes de pick-up et leur meulage en relief dans le sens de la pression permettent un serrage sûr de l'anneau

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Longueur totale [mm]: 665 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ø de la pointe: 5,9 mm
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 305-500
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non