• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour circlips intérieurs droite 252-400mm

Réf.: 6703830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6703830
EAN / GTIN 4010886670385
Réf. fabricant 6703830
Article hors catalogue L60160 3311

Description

Description:

Noir, pointes et levier de verrouillage zingués
L'arceau cranté empêche toute ouverture des branches de la pince au-delà de la plage de travail admissible
Un travail en toute sécurité est donc toujours garanti, même pour des positions de montage sans visibilité directe
Goupille de blocage interchangeable
Levier de déclenchement anti-pincements avec crans de prise en main, isolation au trempé de couleur bleue
Usinage de précision, trempé à l'huile et revenu
E-8000 J = Paire de pointes de rechange
Paire de conseils de remplacement disponibles

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 205 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 575 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Surface: laqué noir
  • Ø de la pointe: 4,5 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 9.15/16-15.13/16
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 252-400
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non