• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces de montage 4 pcs

Réf.: 6701030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6701030
EAN / GTIN 4010886670101
Réf. fabricant 6701030
Article hors catalogue L60160 1431

Description

Description:

Avec becs droits et coudés à 90°
Avec des mâchoires droites et coudées à 90

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 156 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non