Pince pour circlips extérieurs droits 10-15mm

Réf.: 6700300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6700300
EAN / GTIN 4010886670033
Réf. fabricant 6700300
Article hors catalogue L60160 765

Description

Description:

Pour circlips Seeger et Benzing
Similaire à DIN 5254 forme A
A 2G = becs droits
Avec ressort d'ouverture et vis de réglage pour butée fixe
Sécurité de montage élevée, une tension excessive des très petits circlips est exclue grâce à la butée fixe

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 110 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 57 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ø de la pointe: 1,8 mm
  • Diamètre de l'arbre pour bagues de serrage Benzing: 12,0-16,0
  • Diamètre de l'arbre pour anneaux de serrage Seeger: 10,0-15,0
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non