• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour circlips extérieurs coudés 4-9mm

Réf.: 6700220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6700220
EAN / GTIN 4010886670026
Réf. fabricant 6700220
Article hors catalogue L60160 2346

Description

Description:

Pour circlips Seeger et Benzing
Similaire à DIN 5254 forme A
A 2G = becs droits
Avec ressort d'ouverture et vis de réglage pour butée fixe
Sécurité de montage élevée, une tension excessive des très petits circlips est exclue grâce à la butée fixe

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 11 mm
  • Longueur totale [mm]: 143 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 40 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ø de la pointe: 1,1 mm
  • Diamètre de l'arbre pour bagues de serrage Benzing: 3,0-11,0
  • Diamètre de l'arbre pour anneaux de serrage Seeger: 4,0-9,0
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non