Pince coupante de devant à forte démultiplication avec gaines bi-matière chromée 140 mm

Réf.: 67 05 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 67 05 140
    EAN / GTIN 4003773017929
    Réf. fabricant 67 05 140
    Article hors catalogue L70010 242

    Description

    Description:

    • avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano
    • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la position optimale de ses tranchants et à sa démultiplication
    • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 4mm
    • Valeurs de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3,1mm
    • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,0mm
    • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 1,5mm
    • chromé
    • Avec étuis multicomposants
    • Tranchant avec facette