• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante de devant à forte démultiplication gainées en plastique noire atramentisée 140 mm

Réf.: 67 01 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 67 01 140
EAN / GTIN 4003773043690
Réf. fabricant 67 01 140
Article hors catalogue L70010 243

Description

Description:

  • avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano
  • puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la position optimale de ses tranchants et à sa démultiplication
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 4mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,1mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,0mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 1,5mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli
  • Tranchant avec facette