• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A DOUILLES ARTICULEES

Réf.: 66A.8X9
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 66A.8X9
EAN / GTIN 3148516478757
Réf. fabricant 66A.8X9
Article hors catalogue L60130 2044

Description

Description:

  • Points forts du produit: clé pivotante à 180° pour une accessibilité maximale
  • La position de la clé est maintenue par un ressort de retenue.
  • Tête avec profil dodécagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 12,6 x 13,85
  • C x C1 [mm]: 15 x 15
  • C1 [mm]: 15
  • H x H1 [mm]: 23,0 x 23,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 188,5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 100