Réducteur de tournevis électrique 2,1/2″ à 1,1/2

Réf.: 6699700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Jeu de tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6699700
EAN / GTIN 4010886669976
Réf. fabricant 6699700
Article hors catalogue L60160 6341

Description

Description:

En acier spécial GEDORE, bruni

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 63,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 2.1/2
  • Carré d'entraînement [métrique]: 40 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1.1/2″
  • Longueur totale [mm]: 138 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires