• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Détecteurs de tension

Réf.: 6699380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6699380
EAN / GTIN 4010886669938
Réf. fabricant 6699380
Article hors catalogue L60160 3845

Description

Description:

Lame nickelée, complètement isolée conforme DIN VDE 0680-6
4615 3 avec clip métallique et capuchon jaune
No. 4615 3 avec clip métallique et bouchon jaune

Caractéristique(s):

  • Version: lame nickelée
  • Largeur totale [mm]: 18 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Longueur de la lame: 90 mm
  • Plage de mesure [volt]: 220-250 V
  • Largeur de la lame [mm]: 3,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Piles incluses dans la livraison: non
  • Test individuel avec 10.000 V AC: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui