• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Détecteurs de tension

Réf.: 6698650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6698650
EAN / GTIN 4010886669860
Réf. fabricant 6698650
Article hors catalogue L60160 4353

Description

Description:

Avec câble et pince crocodile
Avec câble et pince crocodile

Caractéristique(s):

  • Version: Avec câble et pince crocodile
  • Longueur totale [mm]: 115 mm
  • Longueur de la lame: 55 mm
  • Plage de mesure [volt]: 6-24
  • Largeur de la lame [mm]: 3,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Piles incluses dans la livraison: non
  • Test individuel avec 10.000 V AC: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non