• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couteaux à câble VDE

Réf.: 6698490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Couteaux pour câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6698490
EAN / GTIN 4010886669846
Réf. fabricant 6698490
Article hors catalogue L60160 4456

Description

Description:

Avec protection de la lame
Avec protection des lames
Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900

Caractéristique(s):

  • Version: VDE isolé jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, avec protection de la lame
  • Longueur totale [mm]: 203 mm
  • Matériau du manche: Plastique
  • Longueur de la lame: 40 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Utilisation/usage: Pour fendre et dénuder des câbles pour locaux humides
  • 1000 V isolé: oui
  • Escamotable: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui