Mètre ruban en acier 5 m

Réf.: 6698060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Règles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6698060
    EAN / GTIN 4010886669808
    Réf. fabricant 6698060
    Article hors catalogue L60160 55

    Description

    Description:

    Graduation en mm
    Avec label d’étalonnage
    Feuillard d'acier jaune Classe de précision II

    Caractéristique(s):

    • Version: Avec clip de maintien et arrêt de retour
    • Largeur de bande [mm]: 19 mm
    • Longueur de la bande [mm]: 5000 mm
    • Classe de précision: II
    • Longueur [m]: 5 m
    • Matériau: Boîtier : plastique, avec bande acier
    • 1000 V isolé: non
    • certifié VDE: non