• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mâle coudée pour vis  Phillips 2

Réf.: 669400 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 2
Pour ⌀ vis 3,1 mm - 5,2 mm
Longueur totale 125 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669400 2
EAN / GTIN 7610733004348
Réf. fabricant PB 605.2

Description

Exécution:

Deux pointes coudées à 90°. Alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Corps moleté pour une prise en main sûre dans les environnements humides ou huileux. Lames décalées de 45° l’une par rapport à l’autre. Pour vis cruciformes Phillips.