• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couteaux à câble VDE

Réf.: 6690400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Couteaux pour câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6690400
EAN / GTIN 4010886669044
Réf. fabricant 6690400
Article hors catalogue L60160 2479

Description

Description:

Poignée en plastique à élasticité durable
Avec isolation de sécurité conforme EN 60900/IEC 60900
Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900

Caractéristique(s):

  • Version: VDE isolé jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, avec protection de la lame
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Matériau du manche: Plastique
  • Longueur de la lame: 50 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • 1000 V isolé: oui
  • Escamotable: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui