• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis d'horloger pour vis à fente 3,0 mm

Réf.: 669005 3,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
235 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur embout (b) 3 mm
Longueur totale 112 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669005 3,0
EAN / GTIN 4045197975034
Réf. fabricant 669005 3,0

Description

Exécution:

Poignée en aluminium résistant à la corrosion, avec lame fermement emmanchée.
Extrémité de la poignée avec tête à 6 pans pivotante, permettant ainsi un travail plus précis.

Matière(s):

Lames en acier spécial.