Tournevis d’électricien pour Pozidriv 100% isolé 2

Réf.: 668731 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
203 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille empreinte cruciforme 2
    Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Pour ⌀ vis 3,1 − 5,2 mm
    Longueur lame 100 mm
    Longueur totale 207 mm
    Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 668731 2
    EAN / GTIN 4062406059897
    Réf. fabricant 668731 2

    Description

    Exécution:

    Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
    La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
    Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié.

    Utilisation:

    Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.