• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis 3C, à tête sphérique, douille hexagonale 3 mm

Réf.: 6684430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6684430
EAN / GTIN 4010886806791
Réf. fabricant 6684430
Article hors catalogue L60160 3369

Description

Description:

Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Angle de travail inclinable jusqu'à 25° max. de chaque côté
Lame en acier au GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • Angle de travail (max.): 25 °
  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Ouverture de clé [mm]: 3
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: oui
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: oui
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non