Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière SwissGrip avec tête de frappe 2

Réf.: 668320 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SwissGrip
    Taille empreinte cruciforme 2
    Pour ⌀ vis 3,1 − 5,2 mm
    Longueur lame 100 mm
    Longueur totale 210 mm
    Six pans pour prise de clé 10 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
    Traité oui
    Six-pans d'actionnement oui
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 668320 2
    EAN / GTIN 7610733286447
    Réf. fabricant 8193.D 2-100

    Description

    Exécution:

    Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Amortissement optimal des chocs de la main qui guide l’outil. Conicité du manche avec col pour une prise en main sûre. Lame continue avec tête de frappe en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.
    Avec section 6 pans pour prise de clé.