• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis 3C, à empreinte cruciforme PH 0, 140 mm

Réf.: 6683110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6683110
EAN / GTIN 4010886803752
Réf. fabricant 6683110
Article hors catalogue L60160 2068

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Tailles 3 et 4 avec épaulement hexagonal sur la lame
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • pour vis de taille: M1,6 - M2
  • Largeur totale [mm]: 28 mm
  • Hauteur totale [mm]: 24 mm
  • Longueur totale [mm]: 145 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 60 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium-plus, trempé et revenu
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • Taille de sortie cruciforme PH: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: oui
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non