Tournevis pour Pozidriv traité, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 668305 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 918 SPZ
Taille empreinte cruciforme 1
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 178 mm
Six pans pour prise de clé 8 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Traité oui
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 668305 1
EAN / GTIN 4013288017772
Réf. fabricant 05017050001
Fabricant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique résistant aux chocs avec zones souples intégrées (sauf réf. 4) et zone de frappe. Lame 6 pans en acier spécial résistant aux chocs, continue jusqu’à l’extrémité du manche, section 6 pans pour prise de clé. Surface chromée mate, extrémités noires.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier