Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique, Taille empreinte cruciforme: 1K

Réf.: 668000 1K
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
376 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
Taille empreinte cruciforme 1K
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 30 mm
Longueur totale 75 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668000 1K
EAN / GTIN 7610733086535
Réf. fabricant 195.1-30

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Version courte.

Utilisation:

Tournevis pour Phillips pour vis cruciformes suivant DIN ISO 8764-1.