• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grinder accessories Reduction bushes 51x10x31,75 mm

Réf.: 667841
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667841
EAN / GTIN 9003176678418
Réf. fabricant 667841
Article hors catalogue L50140 2471

Description

Description:

Le jeu de bagues de réduction fourni permet de réduire le nombre d'outils nécessaires et ainsi d'économiser de l'espace de stockage. Les bagues de réduction sont disponibles gratuitement et peuvent être utilisées sur toutes les meules pour touret. Voir tableau.

Caractéristique(s):

  • Form: 100 RR 00369 BAGUE DE REDUCTION
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H): 51 x 10 x 31,75 mm
  • Diamètre: 51 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 31.75 mm
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Minimise la diversité des outils
  • Réduction du diamètre de forage

Utilisation:

  • Pour réduire le diamètre de forage des meules pour touret