• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de 6 tournevis d'électricien 16

Réf.: 667255 16
Remise
175,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kraftform Kompakt Turbo i 1
Nombre de tournevis 16
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente; Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667255 16
EAN / GTIN 4013288232694
Réf. fabricant 05057484001

Description

Exécution:

Vitesse de vissage jusqu'à quatre fois supérieure grâce à un engrenage planétaire intégré dans la poignée, activable ou désactivable au choix par simple pression d'un bouton. La désactivation est recommandée pour le réglage fin et le serrage ou le desserrage définitif d'une vis à un couple élevé (jusqu'à 14 Nm). Manche Kraftform avec lames interchangeables de 154 mm de long 100% isolées jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 06082-201.
Livraison dans une solide trousse en tissu à fermeture auto-agrippante.

Avantage(s):

  • Vissage d'extrémité puissant et réglage fin aisé.
  • Quadruple la vitesse de vissage de manière purement mécanique (sans batterie).
  • Engrenage robuste et sans entretien en acier.

Contenu:

Lames à fente: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Lames pour Phillips: PH1 et PH2
Lames Pozidriv: PZ1 et PZ2
Pozidriv à fente (profil mixte): PZ/S1 et PZ/S2 (profil mixte)
Embouts pour Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Manche Kraftform pour lames de rechange 667411: Réf. 1
Poignée Kraftform Turbo: 1 pièce