Tournevis à embout femelle 3/8″ fente 10x1,6 mm

Réf.: 6666370
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6666370
EAN / GTIN 4010886666630
Réf. fabricant 6666370
Article hors catalogue L60160 2978
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Lame conforme à la norme DIN ISO 2380-1 forme B

Caractéristique(s):

  • Taille de la sortie fente: 10,0
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 19 mm
  • Longueur totale [mm]: 55 mm
  • Épaisseur de la lame: 1,6 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 23,0 mm
  • Traitement de la pointe de sortie: phosphaté
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non