• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour écrous à fente, ⌀ lame: 18mm

Réf.: 666600 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic
⌀ lame 18 mm
Pour écrous M10
Longueur lame 120 mm
Longueur totale 245 mm
⌀ trou 10,5 mm
Epaisseur tige a 3,5 mm
Profil d'entraînement Ecrou à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 666600 18
EAN / GTIN 7610733086429
Réf. fabricant 196.10-120

Description

Exécution:

Manche “Classic” en plastique transparent antichocs (sans cadmium). Lame cylindrique creuse pour écrous à fentes et dépassement de la tige filetée.

Utilisation:

Pour écrous à fente DIN 546.

Matière(s):

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools, surface nickelée et chromée.