• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Flap disc QUICK-CHANGE 2IN1 75 mm straight ZA 120 Q STANDARD steel/inox

Réf.: 666421
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 666421
EAN / GTIN 9003176664213
Réf. fabricant 666421
Article hors catalogue L50140 2759

Description

Description:

Les disques à lamelles STANDARDD QUICK CHANGE MINIDISCS conviennent pour l'usinage de l'Acier et de l'Acier inoxydable. Ces outils trouvent notamment un large champ d'application dans les endroits difficiles d'accès. Profitez de nos disques au design Quick-Change, simples et utilisables sans outil de montage.

Caractéristique(s):

  • Form: 28N MINIDISC
  • Spécification : ZA 120 Q- B
  • Diamètre: 75 mm
  • Granulométrie: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Système de fixation rapide pour un changement d'outil rapide et pratique
  • Fixation type R
  • Disque polyvalent

Utilisation:

  • Pour le meulage et la finition dans des emplacements difficiles d'accès sur l'acier et l'acier inoxydable avec des mini-meuleuses d'angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique