Tournevis à embout femelle 1/2″ à empreinte cruciforme PH 2

Réf.: 6656650
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6656650
EAN / GTIN 4010886665664
Réf. fabricant 6656650
Article hors catalogue L60160 3668

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Conseil selon la norme DIN ISO 8764-1 PH

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie cruciforme (PH): 2
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 60,0 mm
  • Ø d'utilisation Entraînement: 22,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 60 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 22,0 mm
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non