Tournevis à embout femelle 1/2″ fente 18x2,5 mm

Réf.: 6656570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6656570
    EAN / GTIN 4010886665657
    Réf. fabricant 6656570
    Article hors catalogue L60160 2598

    Description

    Description:

    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place
    Lame conforme à la norme DIN ISO 2380-1 forme B

    Caractéristique(s):

    • Taille de la sortie fente: 18,0
    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
    • Ø d'utilisation Entraînement: 27 mm
    • Longueur totale [mm]: 60 mm
    • Épaisseur de la lame: 2,5 mm
    • Matériau: Acier au vanadium
    • Surface: chromé
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • Longueur de la pointe: 20,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non