Resin-bonded diamond grinding wheels for chip surface grinding (tooth-face grinding) 125 x 14 x 32 mm 3 - 3,8 X V15

Réf.: 665040
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 665040
Copier
EAN / GTIN 9003176650407
Copier
Réf. fabricant 665040
Copier
Fabricant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Tyrolit vous propose une large gamme d’outils, adaptés à diverses rectifieuses pour des pas de denture étroits ou larges grâce à des épaisseurs de revêtement et des formes de corps de support adaptées. Cela permet d’obtenir des géométries de surface parfaites. Ce produit est disponible pour tous les automates d’affûtage courants dans les diamètres 100 - 200 mm.

Caractéristique(s):

  • Forme: 4B9 00347A PLATEAU DE PONÇAGE
  • Granulométrie: 54
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 3 - 3,8 X V15
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 14 x 32 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 14 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Matériaux compatibles: Carbure

Avantage(s):

  • Durée de vie élevée
  • Formes de corps de support optimales pour des pas de dents étroits
  • Excellente qualité de coupe.

Utilisation:

  • Pour le ponçage de surface (ponçage de la face) sur le carbure