Testeur de phase unipolaire 3 mm

Réf.: 665030 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 089 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 247
    Largeur de lame 3 mm
    Longueur lame 70 mm
    Longueur totale 145 mm
    Plage de contrôle 150 V - 250 V
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Clip oui
    Type de produit Testeur de tension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 665030 3
    EAN / GTIN 4013288140289
    Réf. fabricant 05005655001

    Description

    Exécution:

    Manche en plastique avec lame isolée et clip.
    Plage de contrôle 150 − 250 V.

    Remarque(s):

    Ces testeurs de tension sont conformes aux directives de sécurité suivant VDE 0680/6. Les lampes-témoins ne peuvent pas être remplacées.