Internal cylindrical grinding, conventional ceramic 25 x 25 x 10 mm 16 X 10

Réf.: 664792
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664792
EAN / GTIN 9003176647926
Réf. fabricant 664792
Article hors catalogue L50140 967

Description

Description:

Ces meules universelles de rectification cylindrique intérieure sont constituées de corindon spécial et sont utilisées pour la rectification de trous d'insertion et de trous d'alignement. Elles offrent des taux d'enlèvement de matière élevés et une excellente stabilité dimensionnelle. La spécification 89A60 est principalement utilisée pour les aciers tendres et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Caractéristique(s):

  • Form: 5 MEULE A 1 EMBREVEMENT
  • Spécification : 16 X 10
  • Dimension (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
  • Diamètre: 25 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme
  • Faible contrainte thermique

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de trous débouchants et d'ajustements