Internal cylindrical grinding, conventional ceramic 25 x 25 x 10 mm AT 60 J6 VCOL /80

Réf.: 664689
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 664689
    EAN / GTIN 9003176646899
    Réf. fabricant 664689

    Description

    Description:

    Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant vitrifié constitue une alternative rentable aux outils CBN et fournit un bon taux d'enlèvement de matière. Le mélange de corindons frittés AT60 convient pour une utilisation universelle. Vous trouverez l'outil adapté à vos besoins dans notre large assortiment.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1 MEULE PLATE
    • Spécification : AT 60 J6 VCOL /80
    • Dimension (D x T x H): 25 x 25 x 10 mm
    • Diamètre: 25 mm
    • Epaisseur: 25 mm
    • Alésage: 10 mm
    • Granulométrie: 60
    • Vs /max: 80 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

    Avantage(s):

    • Bon profilage
    • Large assortiment
    • Bonne tenue de forme

    Utilisation:

    • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS