• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Internal cylindrical grinding, conventional ceramic 50 x 50 x 16 mm 97A802I5V112 /80

Réf.: 664679
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664679
EAN / GTIN 9003176646790
Réf. fabricant 664679
Article hors catalogue L50140 997

Description

Description:

Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant vitrifié constitue une alternative rentable aux outils CBN et fournit un bon taux d'enlèvement de matière. Le mélange de corindons frittés AT60 convient pour une utilisation universelle. Vous trouverez l'outil adapté à vos besoins dans notre large assortiment.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 97A802I5V112 /80
  • Dimension (D x T x H): 50 x 50 x 16 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 16 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Bon profilage
  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS