• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cylindrical grinding disc 32x25x10 mm 97A802I5V112/80 steel/hss

Réf.: 664672
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664672
EAN / GTIN 9003176646721
Réf. fabricant 664672
Article hors catalogue L50140 894

Description

Description:

Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant vitrifié constitue une alternative rentable aux outils CBN et fournit un bon taux d'enlèvement de matière. Le mélange de corindons frittés AT60 convient pour une utilisation universelle. Vous trouverez l'outil adapté à vos besoins dans notre large assortiment.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 97A802I5V112 /80
  • Dimension (D x T x H): 32 x 25 x 10 mm
  • Diamètre: 32 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Bon profilage
  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS