Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 400 x 60 x 127 mm 200 X 10

Réf.: 664657
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 664657
    EAN / GTIN 9003176646578
    Réf. fabricant 664657
    Article hors catalogue L50140 485

    Description

    Description:

    Les meules plates pendulaires sont principalement utilisées dans la fabrication de machines et de moules pour l'ébauche et le meulage fin. Votre objectif est d'obtenir des surfaces de pièce plates ou droites. Le embout/douille de corps de broyage hautement poreux et de cordes spéciales conduit à un résultat de surface optimal et des performances de broyage élevées. Les spécifications pour les aciers non alliés et faiblement alliés, qui sont assortis en dureté et structure, donnent d'excellents résultats de meulage.

    Caractéristique(s):

    • Type: 7
    • Granulométrie : 46
    • Vs /max : 35 m/s
    • Spécification : 200 X 10
    • Dimensions (P x P x H) : 400 x 60 x 127 mm
    • Diamètre: 400 mm
    • Epaisseur: 60 mm
    • Alésage : 127 mm
    • Adéquation du matériau : Acier

    Avantage(s):

    • Meulage à froid
    • Auto-affûtage
    • Durée de vie élevée

    Utilisation:

    • Pour l'ébauche et le meulage fin dans la fabrication de machines et de moules