• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Surface grinding with segments, conventional ceramic 103 / 94 x 38 x 200 mm SD33A 362 II8P VK3 F

Réf.: 664654
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664654
EAN / GTIN 9003176646547
Réf. fabricant 664654

Description

Description:

Les segments de rectification plane sont constitués de mélanges de corindons frittés comme le 454A pour les aciers hautement alliés et les aciers rapides, ou comme les 50A et 89A pour les aciers tendres et faiblement alliés. Ils offrent un taux d'enlèvement de matière élevé et un effet auto-affûtant.

Caractéristique(s):

  • Form: 3109 00075 SEGMENT
  • Spécification : SD33A 362 II8P VK3 F
  • Dimension (B / A x C x L): 103 / 94 x 38 x 200 mm
  • Diamètre: 103 mm
  • Epaisseur: 38 mm
  • Alésage: 200 mm
  • Granulométrie: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Auto-affûtage
  • Taux d’enlèvement de matière élevé

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane de pièces en acier hautement allié et HSS