• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Surface grinding ring 200x100-W=20 92A461H10AV237 steel/hss

Réf.: 664622
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664622
EAN / GTIN 9003176646226
Réf. fabricant 664622
Article hors catalogue L50140 2501

Description

Description:

Les anneaux de rectification plane sont constitués d'un liant vitrifié très poreux de grosseur de grain 46 ou d'un liant résine de grosseur de grain 60. Ils conviennent parfaitement pour les aciers hautement alliés et les aciers rapides et satisfont aux exigences les plus strictes en termes de qualité d'état de surface. Les meules anneaux à taux d'enlèvement élevé sont avant tout nécessaires pour les lames de massicot et les fers de rabot. Notez que les meules anneaux à liant résine ne présentent qu'une résistance limitée au lubrifiant.

Caractéristique(s):

  • Form: 2 MEULE CYLINDRE
  • Spécification : SD65A 461 II11P VB3 F
  • Dimension (D x T - W): 200 x 100 - W=20 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier

Avantage(s):

  • Taux d’enlèvement de matière élevé
  • Auto-affûtage
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane d'aciers hautement alliés et d'acier rapide