Surface grinding ring 200x90-W=20 92A461H10AV237 steel/hss

Réf.: 664621
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664621
EAN / GTIN 9003176646219
Réf. fabricant 664621

Description

Description:

Les anneaux de rectification plane sont constitués d'un liant vitrifié très poreux de grosseur de grain 46 ou d'un liant résine de grosseur de grain 60. Ils conviennent parfaitement pour les aciers hautement alliés et les aciers rapides et satisfont aux exigences les plus strictes en termes de qualité d'état de surface. Les meules anneaux à taux d'enlèvement élevé sont avant tout nécessaires pour les lames de massicot et les fers de rabot. Notez que les meules anneaux à liant résine ne présentent qu'une résistance limitée au lubrifiant.

Caractéristique(s):

  • Form: 2 MEULE CYLINDRE
  • Spécification : SD65A 461 II11P VB3 F
  • Dimension (D x T - W): 200 x 90 - W=20 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 90 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier

Avantage(s):

  • Taux d’enlèvement de matière élevé
  • Auto-affûtage
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane d'aciers hautement alliés et d'acier rapide

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop