Description:
Avec cette meule, nous garantissons une sélection adaptée de corindons hautes performances associés à des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Grâce à un mélange de corindons frittés, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal pour les meules à liant vitrifié. Il est possible d'améliorer les performances par des outils en CBN à liant résine, tels que le VIB STAR.
Caractéristique(s):
- Form: 1 MEULE PLATE
- Spécification : 97A802J5AV237 /50
- Dimension (D x T x H): 500 x 80 x 203,2 mm
- Diamètre: 500 mm
- Epaisseur: 80 mm
- Alésage: 203.2 mm
- Granulométrie: 80
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide
Avantage(s):
- Utilisation universelle
- Coupe froide
- Grande rentabilité
Utilisation:
- Pour une utilisation universelle sur des aciers hautement alliés et HSS