• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

External cylindrical grinding, conventional ceramic 400 x 20 x 127 mm 97A802J5AV237 /50

Réf.: 664564
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664564
EAN / GTIN 9003176645649
Réf. fabricant 664564
Article hors catalogue L50140 1146

Description

Description:

Avec cette meule, nous garantissons une sélection adaptée de corindons hautes performances associés à des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Grâce à un mélange de corindons frittés, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal pour les meules à liant vitrifié. Il est possible d'améliorer les performances par des outils en CBN à liant résine, tels que le VIB STAR.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 97A802J5AV237 /50
  • Dimension (D x T x H): 400 x 20 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Coupe froide
  • Grande rentabilité

Utilisation:

  • Pour une utilisation universelle sur des aciers hautement alliés et HSS