• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 300 x 40 x 127 mm C 801 H8A V18 /50

Réf.: 664530
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664530
EAN / GTIN 9003176645304
Réf. fabricant 664530

Description

Description:

Pour l'usinage du Métal dur, ce disque en carbure de silicium est une alternative économique aux superabrasifs. Pour les pièces nitrurées avec des profils simples ou des alliages projetés résistants à l'usure, le disque en carbure de silicium est une bonne alternative, car il peut être profilé avec des outils de dressage diamantés standards.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 801 H8A V18 /50
  • Dimension (D x T x H): 300 x 40 x 127 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Fonte;Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Bon rapport prix-performance
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour l'usinage de la fonte et des métaux non-ferreux, mais aussi pour des applications secondaires sur le métal dur.
  • Pour les pièces nitrurées avec des profils simples ou des alliages projetés résistants à l'usure.